Came - Acc.Comm. Clavier copour l'extérieur application apparente (S5000) - 001S5000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de portes - 1
nombre max. de personnes - 1
procédé de lecture - code
mode de pose - saillie
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456016089
Réf. Sonepar
00061001269
Réf. Fournisseur
001S5000
Réf. Commerciale
Came
nombre max. de portes:
1
nombre max. de personnes:
1
procédé de lecture:
code
mode de pose:
saillie
couleur:
noir
autonome:
Non
interconnectable:
Non
connexion PC:
Non
indice de protection (IP):
IP54