Came - Acc.Comm. Récepteur RBE230 PLUS MOD 110/230V ACCESS CONTR - 806RV-0070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456093554
Réf. Sonepar
00061609355
Réf. Fournisseur
806RV-0070
Réf. Commerciale
Came
CAME Accessoire De Commande Récepteur RBE (806RV-0070) RBE230 PLUS MOD 110/230V ACCESS DE CONTR
Les Atouts de l'article:
Accessoire de contrôle d'accès RBE230 PLUS MOD 110/230V
Les Atouts de la gamme:
RBE Plus est la nouvelle centrale de contrôle d'accès, spécialement conçue pour être utilisée avec les émetteurs et tous les accessoires BUS CXN de CAME.• DEUX MODÈLES avec une alimentation de 120 à 230 volts ou 24 volts.• CONNEXION JUSQU'À 8 accessoires BUS CXN tels que des claviers numériques, des transpondeurs et des sélecteurs à clé.• 4 ENTRÉES NUMÉRIQUES à utiliser pour la lecture des états ou pour la commande de sorties relais et/ou d'automatismes CAME.• 4 RELAIS DE SORTIE avec une charge allant jusqu'à 5 A à utiliser pour la commande directe de serrures électriques, de lumières ou pour le contrôle d'automatismes.• JUSQU'À 5000 UTILISATEURS ENREGISTRABLES : Gestion des radiocommandes, des codes d'accès et des badges. Idéal pour des portails de moyennes et grandes dimensions.• CONNECTEUR POUR CAME KEY pour la configuration locale via CAME KEY ou pour utiliser la passerelle Wi-Fi et profiter de la technologie CONNECT.• HORLOGE INCORPORÉE pour la gestion des fuseaux horaires.• MONTAGE SIMPLE grâce au rail DIN.• La FONCTION AVANCÉE QUICK&EASY Access vous permet de générer un code pour chaque client qui sera valable à partir de la date et de l'heure d'enregistrement (check-in) jusqu'au départ (check-out).Le client recevra un e-mail d'invitation avec le code qu'il pourra utiliser sur place aux portes d'entrée ou via son smartphone. RBE Plus est la nouvelle centrale de contrôle d'accès, spécialement conçue pour être utilisée avec les émetteurs et tous les accessoires BUS CXN de CAME
Les Atouts de l'article:
Accessoire de contrôle d'accès RBE230 PLUS MOD 110/230V
Les Atouts de la gamme:
RBE Plus est la nouvelle centrale de contrôle d'accès, spécialement conçue pour être utilisée avec les émetteurs et tous les accessoires BUS CXN de CAME.• DEUX MODÈLES avec une alimentation de 120 à 230 volts ou 24 volts.• CONNEXION JUSQU'À 8 accessoires BUS CXN tels que des claviers numériques, des transpondeurs et des sélecteurs à clé.• 4 ENTRÉES NUMÉRIQUES à utiliser pour la lecture des états ou pour la commande de sorties relais et/ou d'automatismes CAME.• 4 RELAIS DE SORTIE avec une charge allant jusqu'à 5 A à utiliser pour la commande directe de serrures électriques, de lumières ou pour le contrôle d'automatismes.• JUSQU'À 5000 UTILISATEURS ENREGISTRABLES : Gestion des radiocommandes, des codes d'accès et des badges. Idéal pour des portails de moyennes et grandes dimensions.• CONNECTEUR POUR CAME KEY pour la configuration locale via CAME KEY ou pour utiliser la passerelle Wi-Fi et profiter de la technologie CONNECT.• HORLOGE INCORPORÉE pour la gestion des fuseaux horaires.• MONTAGE SIMPLE grâce au rail DIN.• La FONCTION AVANCÉE QUICK&EASY Access vous permet de générer un code pour chaque client qui sera valable à partir de la date et de l'heure d'enregistrement (check-in) jusqu'au départ (check-out).Le client recevra un e-mail d'invitation avec le code qu'il pourra utiliser sur place aux portes d'entrée ou via son smartphone. RBE Plus est la nouvelle centrale de contrôle d'accès, spécialement conçue pour être utilisée avec les émetteurs et tous les accessoires BUS CXN de CAME