Came - Acc.Comm. Sélecteur De Commande Sélecteur clé Encast. cylindre DIN - 001SET-I


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de commutation - 1
finition de l'élément d'actionnement - clé
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - argent
fonction de commutation encliquetable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456003713
Réf. Sonepar
00061001276
Réf. Fournisseur
001SET-I
Réf. Commerciale
Came
nombre de positions de commutation:
1
finition de l'élément d'actionnement:
clé
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
argent
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
58 mm
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
0 mm
à rappel:
Oui
indice de protection (IP):
IP54
tension d’alimentation:
24...24 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
métal
couleur de bague frontale:
noir