fin de vie

Came - Acc.Comm. Télécommande Emetteur TWIN 4 - 4 canaux fonction KEY CODE - 001TW4EE

CAME
CopieCopie
Came - Acc.Comm. Télécommande Emetteur TWIN 4 - 4 canaux fonction KEY CODE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • nombre de commandes - 4

  • couverture - 150 m

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • couvercle de protection du clavier - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456060600

Réf. Sonepar

00061606060

Réf. Fournisseur

001TW4EE

Marque

Came

fréquence radio:

433.92 MHz

nombre de commandes:

4

couverture:

150 m

avec émetteur radio manuel:

Oui

couvercle de protection du clavier:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

CAME Accessoire De Commande Télécommande Autre (001TW4EE) Emetteur TWIN 4 - 4 canaux avec fonction KEY CODE

Les Atouts de l'article:

Emetteur 4 canaux avec fonction KEY CODE. 4 294 967 892 combinaisons

Les Atouts de la gamme:

TWIN, l'émetteur multi-usages idéal pour un usage collectif. Emetteur avec code d'identification (le mot de passe protège l'émetteur des duplications non autorisées). Possibilité de logiement du transpondeur TAG. Configuration du code en mode TOP ou TAM. 4 294 967 896 combinaisons possibles.