Came - Acc.Comm. Transmetteur 4 canaux double fréquence cofixe gris - 806TS-0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Non
couverture - 150 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456064172
Réf. Sonepar
00061606417
Réf. Fournisseur
806TS-0100
Marque
Came
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Non
couverture:
150 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Acc.Comm. Télécommande Autre (806TS-0100) TOPD4FGS Transmetteur quadricanal double fréquence code fixe gris
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur gris.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur gris.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.
NoticePDF


