Came - Acc.Comm. Transmetteur 4 canaux double fréquence rolling cogris - 806TS-0120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Oui
couverture - 150 m
avec émetteur radio manuel - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456064318
Réf. Sonepar
00061606431
Réf. Fournisseur
806TS-0120
Marque
Came
fréquence radio:
433.92 MHz
nombre de commandes:
4
système Rollingcode:
Oui
couverture:
150 m
avec émetteur radio manuel:
Oui
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Acc.Comm. Télécommande Autre (806TS-0120) TOPD4RGS Transmetteur quadricanal double fréquence rolling code gris
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) rolling code. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur gris.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, rolling code. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) rolling code. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur gris.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, rolling code. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.
NoticePDF


