Came - Acc. Divers Porte Garage Accessoires installation du renvoi latéral - 001E781A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8050456008466
Réf. Sonepar
00061001087
Réf. Fournisseur
001E781A
Réf. Commerciale
Came
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
Accessoires pour l'installation du renvoi latéral
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.
Les Atouts de la gamme:
Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.