Came - Acc. Divers Porte Garage Arbre transmission 25x25mm L=3m - 001E782A

CAME
CopieCopie
Came - Acc. Divers Porte Garage Arbre transmission 25x25mm L=3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8050456008473

Réf. Sonepar

00061001088

Réf. Fournisseur

001E782A

Réf. Commerciale

Came

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

Arbre de transmission 25x25mm L=3m

Les Atouts de la gamme:

Emega est conçu pour un service intensif d'automatisation sur des portes de garage aux dimensions jusqu'à 14 m². Idéal pour les garages avec plafond bas ou traverse supérieure réduite. 3 modalités de montage : moteur unique installé au centre ou latéralement, moteur double appliqué latéralement. L’électronique à 24 V permet le réglage de la vitesse de manœuvre. Le levier de déblocage incorporé permet l'ouverture manuelle de la porte basculante en cas de coupure de courant. Encodeur pour la détection des obstacles et la gestion du ralentissement en phase de fermeture.