Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Came - ATI5 irréversible en 230V

Came - ATI5 irréversible en 230V

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 88 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 11 kg

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

  • type de courant - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456004154

Réf. Sonepar

00061001007

Réf. Fournisseur

001A5000A

Réf. Commerciale

Came

modèle

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail

88 mm

poids max. de vantail de porte/portail

11 kg

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

type de courant

AC

tension du moteur

230 V

fermeture automatique

Non

avec émetteur manuel

Oui

avec armoire de commande

Oui

avec contacteur à clé

Oui

avec récepteur radio

Oui

Motoréducteur ATI irréversible en 230V pour vantaux jusqu'à 5m

Les Atouts de la gamme:

Ati, l'automatisme idéal pour portails battants de moyennes et grandes dimensions avec vantaux de 2 à 5 m de large. Le dispositif ampérométrique détecte la présenced'obstacles (version à 24 V) et provoque l'éventuel arrêt ou, si nécessaire, l'inversion du mouvement. Structure externe en aluminium pour garantir robustesse et protection contre les agents extérieurs.