Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Came - ATI5 irréversible en 24V

Came - ATI5 irréversible en 24V

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 5000 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 400 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • type de courant - AC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456004222

Réf. Sonepar

00061003182

Réf. Fournisseur

001A5024N

Réf. Commerciale

Came

modèle

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail

5000 mm

poids max. de vantail de porte/portail

400 kg

principe d'entraînement

électromécanique

type de courant

AC

tension du moteur

24 V

avec armoire de commande

Non

avec ferrures de poteau

Non

avec ferrures de porte

Oui

Motoréducteur ATI irréversible en 24V pour vantaux jusqu'à 5m

Les Atouts de la gamme:

Ati, l'automatisme idéal pour portails battants de moyennes et grandes dimensions avec vantaux de 2 à 5 m de large. Le dispositif ampérométrique détecte la présenced'obstacles (version à 24 V) et provoque l'éventuel arrêt ou, si nécessaire, l'inversion du mouvement. Structure externe en aluminium pour garantir robustesse et protection contre les agents extérieurs.