Came - ATS30DGR ATS 24V 3m irr + dev
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456083029
Réf. Sonepar
00061608302
Réf. Fournisseur
801MP-0110
Réf. Commerciale
Came
ATS30DGR Moteur télescopique ATS 24V 3m
Les Atouts de l'article:
ATS30DGR - Moteur télescopique en 24V irréversible pour portail battant avec Cote C jusqu'à 200mm, équipé de série avec le système de déverrouillage par câble, pour la gestion de la vitesse de ralentissement. Pour portails jusqu'à 3m de vantail et 400kg. RAL 7024
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATS est la gamme de motorisation pour portails battants jusqu'à 3 ou 5 mètres. C'est la solution universelle pour des installations sur des poteaux avec une cote C jusqu'à 200mm. Son moteur télescopique est composé d'aluminium et d'acier. Les moteurs sont disponibles en version 230VAC et 24VDC, avec gestion des ralentissements par encodeur et un mouvement silencieux.