Came - Automatisme VER10DMS pour portes sectionnelles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456064943
Réf. Sonepar
00061606494
Réf. Fournisseur
801MV-0010
Réf. Commerciale
Came
tension nominale
230 V
avec éclairage
Non
Automatisme VER10DMS avec armoire de commande et encodeur pour portes basculantes
Les Atouts de l'article:
Automatisme doté d'une armoire de commande avec encodeur, pour portes sectionnelles et basculantes de 18m² max, force de traction max 1000NDegré de protection (IP) 40Alimentation 230AC
Les Atouts de la gamme:
VER PLUS : Pour portes sectionnelles et basculantes à usage résidentiel avec superficie de la porte jusqu'à 21m². Fixation de l'automatisme directement sur le guide de transmission. Système en 24V pour une sécurité et une fiabilité accrues. Carte électronique avec borniers séparés pour faciliter le câblage. Rails de guidage par courroie ou chaîne, et dispositif de déblocage externe par câble, à appliquer sur le système poignée-serrure de la porte. Possibilité de fonctionnement de secours en cas de panne de courant.