Came - AXO7 réversible en 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 7000 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 300 kg
principe d'entraînement - électromécanique
type de courant - AC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456004727
Réf. Sonepar
00061000013
Réf. Fournisseur
001AX71230
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
7000 mm
poids max. de vantail de porte/portail
300 kg
principe d'entraînement
électromécanique
type de courant
AC
tension du moteur
230 V
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Oui
Motoréducteur AXO réversible en 230V pour vantaux jusqu'à 7m
Les Atouts de la gamme:
Axo est un automatisme idéal pour des portails battants de largeur de 2 à 7 mètres par vantail. Installation facile et rapide même en cas d'espace limité par la présence de murs ou de clôtures.Axo est disponible en 6 versions, conçues pour satisfaire toutes les exigences d'application et d'utilisation.