Came - Barrière GGT40AGS 230V moteur 24V avec encodeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456083272
Réf. Sonepar
00061608327
Réf. Fournisseur
803BB-0160
Réf. Commerciale
Came
Barrière GGT40AGS 230V moteur 24V avec encodeur
Les Atouts de l'article:
Barrière avec motoréducteur irréversible en 24VDC et armoire de commande incorporée avec encodeur, fût en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires. Ressort d’équilibrage inclus.
Les Atouts de la gamme:
Gard GT4, barrière levante automatique pour passages intensifs jusqu'à 4 m (350 cycles/heure). Fût au design élégant avec lumières LED de signalisation intégrées. Profilé en caoutchouc antichoc avec système efficace de détection des obstacles et système de décrochage de la lisse qui minimise les dommages en cas d’impact. Les photocellules de sécurité s'appliquent directement sur le corps de la barrière sans altérer l'esthétique du produit. Motoréducteur 24V avec encodeur et ADVANCED SPEED CONTROL pour le contrôle des forces exercées sur la lisse. L'électronique en 24V reconnaît automatiquement l'éventuelle absence de courant électrique et active le fonctionnement par batteries de secours. Carte de contrôle de pointe avec entrées numériques, entrées CXN BUS, protocole MODBUS et technologie CONNECT.