Came - BKV15AGE - Opérateur coulissant BKV Plus 36V 1500kg
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 1500 kg
fermeture automatique - Oui
longueur de crémaillère - 0 m
avec émetteur manuel - Non
avec contacteur à clé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456071262
Réf. Sonepar
00061607126
Réf. Fournisseur
801MS-0350
Réf. Commerciale
Came
poids max. porte/portail
1500 kg
fermeture automatique
Oui
longueur de crémaillère
0 m
avec émetteur manuel
Non
avec contacteur à clé
Non
tension d'alimentation CA
230 V
ouverture partielle
Oui
ralenti
Oui
avec armoire de commande
Oui
avec crémaillère
Non
avec récepteur radio
Non
Opérateur BKV Plus moteur 36V pour portails coulissants jusqu'à 1 500 kg et 20m
Les Atouts de l'article:
Automatisme haute performance, avec motoréducteur 36VDC, en version Plus (butées de fin de course magnétiques et accessoires clock inclus), avec carte électronique à afficheur graphique. Adaptative Speed et Torque Technology, 4 entrées de sécurité, pour portails jusqu'à 1500 kg et 20m de long
Les Atouts de la gamme:
BKV, la gamme d'automatismes pour portails coulissants jusqu'à 20m de long et 2500 kg, pour un usage résidentiel et industriel. Il s'agit de la nouvelle série d'automatismes en 36VDC, prévue pour la connexion au réseau via la technologie Came Connect.