Came - Automatisme BXV04AGS - Automatisme coulissant BXV 24V 400kg - 801MS-0150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
poids max. porte/portail - 400 kg
fermeture automatique - Oui
longueur de crémaillère - 14 m
avec émetteur manuel - Non
avec contacteur à clé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456067784
Réf. Sonepar
00061606778
Réf. Fournisseur
801MS-0150
Marque
Came
poids max. porte/portail:
400 kg
fermeture automatique:
Oui
longueur de crémaillère:
14 m
avec émetteur manuel:
Non
avec contacteur à clé:
Non
ouverture partielle:
Oui
tension d'alimentation CA:
230 V
ralenti:
Oui
avec armoire de commande:
Oui
avec crémaillère:
Non
avec récepteur radio:
Non
Les Atouts de l'article:
Automatisme avec moteur en 24V, carte électronique à afficheur, décodage radio incorporé, gestion du mouvement et détection des obstacles pour portails jusqu'à 400kg et 14m de longueur. Couvercle gris RAL7024
Les Atouts de la gamme:
BXV, Un moteur 24 V conçu pour l'utilisation intensive en collectivité, mais aussi mais aussi pour les petites résidences.Quatre modèles disponibles: BXV400, BXV600, BXV800, BXV1000, en deux couleurs : gris et bleu. Tous les modèles sont équipés du même adaptateur, positionné pour rendre la programmation plus facile, avec à l'affichage multifonctions intuitive.Batterie pour permettre le fonctionnement en cas de panne de courant. Module passerelle pour la gestion à distance. Déverouillage à distance de l'appareil. Kit de fin de course magnétique.



