Came - Caisse de fondation FROG en acier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - 1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail - 3 mm
poids max. de vantail de porte/portail - 800 kg
principe d'entraînement - électromécanique
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456064110
Réf. Sonepar
00061606411
Réf. Fournisseur
001FROG-CFN
Réf. Commerciale
Came
modèle
1 vantail, gauche et droite
largeur max. de vantail de porte/portail
3 mm
poids max. de vantail de porte/portail
800 kg
principe d'entraînement
électromécanique
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
type de courant
AC
tension du moteur
0 V
ralenti
Non
fermeture automatique
Non
avec émetteur manuel
Non
avec armoire de commande
Non
avec ferrures de poteau
Non
avec ferrures de porte
Non
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
Caisse de fondation FROG en acier traité cataphorèse
Les Atouts de la gamme:
La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.