Came - Carte base ZL39A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne
type de courant - DC
tension du moteur - 24 V
ralenti - Non
fermeture automatique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456073730
Réf. Sonepar
00061607373
Réf. Fournisseur
88001-0192
Réf. Commerciale
Came
arrêt en fin de course
interrupteur de fin de course interne
type de courant
DC
tension du moteur
24 V
ralenti
Non
fermeture automatique
Oui
avec émetteur manuel
Non
avec armoire de commande
Oui
avec contacteur à clé
Non
avec récepteur radio
Non
Carte base ZL39A