Came - Composants Batterie secours NP6-12 12V 7A - 3199PNP612


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation des dimensions - boîtier plat
modèle - lithium
bloc d'accus - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00061002279
Réf. Fournisseur
3199PNP612
Réf. Commerciale
Came
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation des dimensions:
boîtier plat
modèle:
lithium
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Oui
boîtier en plastique:
Oui
adapté à une charge rapide:
Oui