Came - Acc. Divers KEYN Came Key - interface WIFI paramétrer les automatismes - 806SA-0110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8050456073570
Réf. Sonepar
00061607357
Réf. Fournisseur
806SA-0110
Marque
Came
CAME Accessoire Divers CONNECT(806SA-0110) KEYN Came Key - interface WIFI pour paramétrer les automatismes
Les Atouts de l'article:
CAME KEY - interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone
Les Atouts de la gamme:
Connectez CAME KEY à la carte et téléchargez l’application gratuite CAME SETUP. Connectée à votre smartphone ou tablette via Wi-Fi, CAME KEY permet :• Configuration rapide des automatismes CAME.• Mise à jour des firmware de la carte.• Configuration rapide des radiocommandes par code QR.• Gestion des clients.• Sauvegarde des configurations sur le cloud CAME ou sur dispositif.• Envoi de données de commande à l’automatisme.• Fonctions avancées telles que la configuration de la fermeture automatique.Grâce à CAME KEY et à l’application CAME SetUp, l'installateur peut configurer les paramètres de l’automatisme via smartphone ou tablette, directement sur place, sans avoir besoin d'une connexion Internet.Les derniers automatismes CAME sont tous dotés d’une carte avec logement dédié à CAME KEY.Les autres automatismes connectables sont presque tous compatibles grâce au câble adaptateur fourni en standard avec CAME KEY.APPLICATION SETUP : INSTALLATION RAPIDEGrâce à l'application CAME SETUP, les installateurs peuvent accéder à la fonction de paramétrage rapide, qui permet une configuration simple et rapide du système ainsi que la programmation guidée des accessoires et des dispositifs de sécurité. Il s'agit d'une procédure guidée en 7 étapes poureffectuer une installation standard : le professionnel doit tout simplement suivre les instructions sur son smartphone, sans même devoir toucher le moteur ou s'en approcher.ENTRETIENPour simplifier les opérations de contrôle et de maintenance, l'application fournit un historique des erreurs détectées et une page détaillée avec des informations plus complètes sur le nombre et le type de manoeuvres effectuées.GESTION DES ACCESSOIRESL'application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des sélecteurs à transpondeur et des claviers à code. Elle permet également de vérifier les accessoires de sécurité : une fonction spécifique, conçue pour un diagnostic complet de l'installation, affiche l'état et la liste des éventuelles erreurs pour chaque dispositif.MISE À JOUR DU FIRMWARESi, après l'installation de l'automatisme, une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, il suffira de connecter CAME KEY à la carte pour charger la nouvelle version et avoir un système parfaitement à jour.En outre, en cas de mauvais fonctionnement de l'automatisme demandant la reconfiguration de l'ensemble du système, l'installateur, grâce à CAME KEY, peut facilement réinitialiser tous les paramètres préalablement configurés.
Les Atouts de l'article:
CAME KEY - interface wifi pour paramétrer les automatismes via smartphone
Les Atouts de la gamme:
Connectez CAME KEY à la carte et téléchargez l’application gratuite CAME SETUP. Connectée à votre smartphone ou tablette via Wi-Fi, CAME KEY permet :• Configuration rapide des automatismes CAME.• Mise à jour des firmware de la carte.• Configuration rapide des radiocommandes par code QR.• Gestion des clients.• Sauvegarde des configurations sur le cloud CAME ou sur dispositif.• Envoi de données de commande à l’automatisme.• Fonctions avancées telles que la configuration de la fermeture automatique.Grâce à CAME KEY et à l’application CAME SetUp, l'installateur peut configurer les paramètres de l’automatisme via smartphone ou tablette, directement sur place, sans avoir besoin d'une connexion Internet.Les derniers automatismes CAME sont tous dotés d’une carte avec logement dédié à CAME KEY.Les autres automatismes connectables sont presque tous compatibles grâce au câble adaptateur fourni en standard avec CAME KEY.APPLICATION SETUP : INSTALLATION RAPIDEGrâce à l'application CAME SETUP, les installateurs peuvent accéder à la fonction de paramétrage rapide, qui permet une configuration simple et rapide du système ainsi que la programmation guidée des accessoires et des dispositifs de sécurité. Il s'agit d'une procédure guidée en 7 étapes poureffectuer une installation standard : le professionnel doit tout simplement suivre les instructions sur son smartphone, sans même devoir toucher le moteur ou s'en approcher.ENTRETIENPour simplifier les opérations de contrôle et de maintenance, l'application fournit un historique des erreurs détectées et une page détaillée avec des informations plus complètes sur le nombre et le type de manoeuvres effectuées.GESTION DES ACCESSOIRESL'application CAME SETUP permet une gestion complète des émetteurs, des sélecteurs à transpondeur et des claviers à code. Elle permet également de vérifier les accessoires de sécurité : une fonction spécifique, conçue pour un diagnostic complet de l'installation, affiche l'état et la liste des éventuelles erreurs pour chaque dispositif.MISE À JOUR DU FIRMWARESi, après l'installation de l'automatisme, une nouvelle mise à jour du firmware est disponible, il suffira de connecter CAME KEY à la carte pour charger la nouvelle version et avoir un système parfaitement à jour.En outre, en cas de mauvais fonctionnement de l'automatisme demandant la reconfiguration de l'ensemble du système, l'installateur, grâce à CAME KEY, peut facilement réinitialiser tous les paramètres préalablement configurés.




