Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Came - Kit enterré FROG 3.5m 24V 2 moteurs ZLXS

Came - Kit enterré FROG 3.5m 24V 2 moteurs ZLXS

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456086440

Réf. Sonepar

00061608644

Réf. Fournisseur

8K01MI-006

Réf. Commerciale

Came

Kit enterré FROG 3.5m 24V 2 moteurs ZLXS

Les Atouts de l'article:

Composition du kit :001FROG-A24 : Motoréducteur irréversible pour portails jusqu'à 3,5 m par vantail. (2)001FROG-CFN : Caisse de fondation en acier avec traitement anti-corrosion en cataphorèse. (2)801QA-0060 : Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité. (1)001A4364 : Dispositif de déblocage avec clé à levier. (2)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (1)001AF43S : Carte radio fréquence embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules pour application apparente. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée. (1)Plaque portail. (1)

Les Atouts de la gamme:

La gamme FROG est la solution enterrée pour portails battants avec vantaux jusqu'à 3,5 m de long. Mouvement électromécanique régulier, entretien périodique réduit. Des leviers spécifiques sont disponibles pour une rotation des vantaux jusqu'à 180° et pour gérer au mieux les espaces. La caisse de fondation en acier inoxydable avec traitement anti-rouille et traitement cataphorèse rend le produit très étanche.