Came - Kit FAST70 en 24V pour portails battants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456067227
Réf. Sonepar
00061606722
Réf. Fournisseur
8K01MB-008
Réf. Commerciale
Came
Kit FAST70 en 24V pour portails battants jusqu'à 2,3 par vantail
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :001FA7024CB : Motoréducteur irréversible avec carte electronique à écran fonctionnel et décodeur radio intégrés et bras de transmission articulé. (1)801XC-0070 : Bras articulé C max. = 300 mm . (2)001FA7024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (2)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0030 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole jaune et antenne intégrée.(1)001TOP-RG58 : Câble pour branchement antenne. (5 m)806LA-0040 : Support pour fixation murale pour KRX. (1
Les Atouts de la gamme:
FAST 70 est indiqué dans les applications pour portails battants jusqu'à 2,3 m par vantail et jusqu'à 200 mm entre le pivot du portail et le mur de fixation du moteur. Le levier de déblocage permet l'ouverture du portail en cas de panne d'électricité.Les versions en 24V DC de Fast sont conformes aux Normes Européennes EN 12 445 et EN 12 453 en matière de force d'impact. Un circuit éléctronique permet l'arrêt ou l'inversion du mouvement, en cas de contact avec d'éventuels obstacles.