Came - Kit FERNI 4m 24V avec encodeur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456086457
Réf. Sonepar
00061608645
Réf. Fournisseur
8K01MB-017
Réf. Commerciale
Came
Kit FERNI 4m 24V avec encodeur
Les Atouts de l'article:
Composition du kit :001FE4024 : Motoréducteur irréversible avec bras de transmission articulé. (2)801QA-0060 : Armoire de commande multifonctions ZLX24SA, avec afficheur de programmation et de signalisation, autodiagnostic des dispositifs de sécurité et décodage, Adaptative Speed & Torque technology, BUS CXN, 4 entrées de sécurité. (1)806TS-0270 : Émetteur rolling code 4 canaux. (1)001AF43S : Carte radio embrochable. (1)001DIR10 : Jeu de photocellules. Portée 10 m. (1)806LA-0020 : Clignotant KRX de signalisation à LED avec alimentation 24 AC-DC à 230V AC avec coupole blanche et antenne intégrée.(1)Plaque portail (1)
Les Atouts de la gamme:
Ferni est la solution idéale pour les portails avec vantaux jusqu'à 4m de large. Robuste et puissant, il est possible de le doter d'un bras articulé ou télescopique droit, à adapter en fonction des exigences d'application et d'encombrement du portail. Système double face exclusif des butées de fin de course. Technologie encodeur pour détecter la présence d'éventuels obstacles en phase d'ouverture et de fermeture. Autodiagnostic des dispositifs de sécurité avant toute manutention