Came - KLIMT 5 Diam 45 30Nm

Came - KLIMT 5 Diam 45 30Nm

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • poids max. de volet roulant - 55 kg

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • longueur - 624 mm

  • couple de rotation - 30 Nm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456000781

Réf. Sonepar

00061600126

Réf. Fournisseur

001Y5030A151KL

Réf. Commerciale

Came

diamètre externe

45 mm

poids max. de volet roulant

55 kg

type d'interrupteur de fin de course

électronique

longueur

624 mm

couple de rotation

30 Nm

tige d'acier octogonale SW 50

Oui

pour volets roulants

Oui

pour store-banne

Oui

Moteur tubulaire radio électronique KLIMT 5 30Nm 15 tr/min Diam 45

Les Atouts de la gamme:

KLIMT - Moteur mécanique 230 V AC - 50 HzFin de course électronique. Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Possibilité du réglage du point de fin de course intermédiaire pour une ouverture partielle.