Came - MONDRIAN 4 Diam 35 10Nm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 41 mm
poids max. de volet roulant - 28 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 432 mm
couple de rotation - 10 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456000408
Réf. Sonepar
00061600041
Réf. Fournisseur
001Y4010A171MO
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe
41 mm
poids max. de volet roulant
28 kg
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
longueur
432 mm
couple de rotation
10 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Oui
Moteur tubulaire Mondrian 4 10Nm 17 tr/min
Les Atouts de la gamme:
Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.