Came - MONDRIAN 5 Diam 45 20Nm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 53.5 mm
poids max. de volet roulant - 35 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 453 mm
couple de rotation - 20 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456000682
Réf. Sonepar
00061600068
Réf. Fournisseur
001Y5020A151MO
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe
53.5 mm
poids max. de volet roulant
35 kg
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
longueur
453 mm
couple de rotation
20 Nm
tige d'acier octogonale SW 50
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Oui
Moteur tubulaire Mondrian 5 20Nm 15 tr/min Diam 45
Les Atouts de la gamme:
Gamme MONDRIAN, moteur mécanique pour volets roulants et stores de protection solaire.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis. Récepteur externe en option.Idéal pour des caissons aux dimensions réduites. Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.