Came - MONDRIAN R5 Diam45 40Nm secour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 45 mm
poids max. de volet roulant - 74 kg
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
longueur - 756 mm
couple de rotation - 40 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456000941
Réf. Sonepar
00061600094
Réf. Fournisseur
001Y5040A151MOMR
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe
45 mm
poids max. de volet roulant
74 kg
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
longueur
756 mm
couple de rotation
40 Nm
tige d'acier octogonale SW 40
Non
tige d'acier octogonale SW 50
Oui
tige d'acier octogonale SW 60
Oui
tige d'acier octogonale SW 70
Oui
pour volets roulants
Oui
pour store-banne
Oui
pour arbre tubulaire rainuré
Oui
diamètre de l'arbre tubulaire rainuré
85 mm
Moteur tubulaire radio Mondrian MR5 avec secours 40Nm 15tr/min Diam 45
Les Atouts de la gamme:
La gamme MONDRIAN Radio, moteur mécanique pour volets roulants et stores screen. Fin de course mécanique, Récepteur radio 433,92 Mhz incorporé.Fin de course manuel mécanique avec réglage progressif par vis, Idéal pour des caissons aux dimensions réduites, Tête universelle pour l'application de toutes sortes de plaques de fixation.