Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Came - Motoréd. KRONO irréversible gauche

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - butée de porte

  • type de courant - AC

  • tension du moteur - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456011749

Réf. Sonepar

00061003147

Réf. Fournisseur

001KR312S

Réf. Commerciale

Came

modèle

1 vantail, gauche et droite

principe d'entraînement

électromécanique

arrêt en fin de course

butée de porte

type de courant

AC

tension du moteur

230 V

ralenti

Non

fermeture automatique

Oui

avec émetteur manuel

Oui

avec armoire de commande

Oui

avec ferrures de poteau

Non

avec ferrures de porte

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec récepteur radio

Non

Motoréducteur KRONO rapide irréversible gauche avec fins de course pour vantaux jusqu'à 3m

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur gauche irréversible en 230VAC pour portails battants jusqu'à 3m par vantail. Micro-interrupteurs de fins de course d'ouverture et de fermeture. Version rapide.

Les Atouts de la gamme:

La gamme KRONO est disponible en trois versions (possibilité également de version droite et gauche) et s'applique sur des portails battants d'une largeur allant jusqu'à 3 et 5 m par vantail.Entièrement réalisé en aluminium, il garantit robustesse et longue durée de vie.Poignée de déverrouillage d'urgence incorporée.