Came - Motoréducteur C-BX en 230V-450W

Came - Motoréducteur C-BX en 230V-450W

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA - 230 V

  • avec armoire de commande - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456006363

Réf. Sonepar

00061002898

Réf. Fournisseur

001C-BX

Réf. Commerciale

Came

tension d'alimentation CA

230 V

avec armoire de commande

Non

Motoréducteur C-BX en 230V-450W avec fin de course mécanique

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur en 230V avec fins de course mécaniques, pour portes coulissantes et sectionnelles

Les Atouts de la gamme:

Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.