Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Came - Motoréducteur STYLO irréversible 24V 1,8m avec encodeur

Came - Motoréducteur STYLO irréversible 24V 1,8m avec encodeur

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 1 vantail, gauche et droite

  • largeur max. de vantail de porte/portail - 1800 mm

  • poids max. de vantail de porte/portail - 100 kg

  • principe d'entraînement - électromécanique

  • arrêt en fin de course - interrupteur de fin de course interne

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456017536

Réf. Sonepar

00061000496

Réf. Fournisseur

001STYLO-ME

Réf. Commerciale

Came

modèle

1 vantail, gauche et droite

largeur max. de vantail de porte/portail

1800 mm

poids max. de vantail de porte/portail

100 kg

principe d'entraînement

électromécanique

arrêt en fin de course

interrupteur de fin de course interne

type de courant

DC

tension du moteur

24 V

ralenti

Oui

avec armoire de commande

Non

avec ferrures de poteau

Oui

avec ferrures de porte

Non

avec contacteur à clé

Oui

Motoréducteur STYLO irréversible avec encodeur pour vantaux jusqu'à 1,8m par vantail

Les Atouts de l'article:

Motoréducteur irréversible avec encodeur pour portails battants jusqu’à 1,8m par vantail

Les Atouts de la gamme:

Gamme STYLO pour portails battants jusqu'à 1,8m par vantail ou 100 kg. Montage pratique et rapide qui ne requiert aucune intervention structurelle sur le portail. Prenant très peu de place, Stylo est très polyvalent et s'adapte à la plupart des portails de petites et moyennes dimensions : il s'installe rapidement sur les piliers les plus étroits sans demander aucun ouvrage de maçonnerie. Technologie EN Tested pour faciliter la certification de l'installation conforme aux Normes Européennes.