Came - Motoréducteur C-BXK en 230V-750W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA - 230 V
avec armoire de commande - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456006486
Réf. Sonepar
00061000016
Réf. Fournisseur
001C-BXK
Réf. Commerciale
Came
tension d'alimentation CA
230 V
avec armoire de commande
Non
Motoréducteur C-BXK en 230V-750W avec fin de course mécanique
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur en 230V avec fins de course mécaniques, pour portes coulissantes et sectionnelles
Les Atouts de la gamme:
Cbx est particulièrement indiqué pour les portes sectionnelles avec transmission à « prise directe » et pour la motorisation de tous les types de portes industrielles, coulissantes et pliantes jusqu'à 11 m de haut. Modèles en 230V, 24V et 230-400V triphasé. Spécialement conçu pour être appliqué sur des portes sectionnelles, il permet l'ouverture totale de la porte sans intervenir sur le dispositif de déblocage.S'installe également à l'horizontale. Technologie Encodeur. Détection de l'obstacle, même lorsque le moteur est arrêté.