Came - Motoréducteur H4 réversible 230V AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 200 mm
poids max. de volet roulant - 120 kg
longueur - 334 mm
couple de rotation - 120 Nm
pour volets roulants - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456051745
Réf. Sonepar
00061605174
Réf. Fournisseur
001H41230120
Réf. Commerciale
Came
diamètre externe
200 mm
poids max. de volet roulant
120 kg
longueur
334 mm
couple de rotation
120 Nm
pour volets roulants
Oui
Motoréducteur H4 réversible 230V AC force max soulèvement 120kg
Les Atouts de l'article:
Motoréducteur H4 réversible 230V AC force max soulèvement 120kg
Les Atouts de la gamme:
H, automatisme idéal pour automatiser tous les types de rideaux roulants, avec un rendement maximum et sans devoir modifier la porte. Force de levage jusqu'à 180 Kg avec la possibilité d'appliquer un deuxième moteur pour en augmenter l'efficacité.Tous les motoréducteurs de la série H4 sont adaptés aux piliers de Ø48 mm et de Ø60 mm ainsi qu'aux ressorts de Ø200 ou Ø220 mm. Commande « sans tenue automatique » qui requiert l'enfoncement du bouton de commande pendant toute la durée de la manoeuvre du rideau.