Came - Photocellules DNF 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - émetteur et récepteur dans un boîtier
finition du raccordement électrique - capot bus
finition de la sortie de commutation de l'OSSD - contact de relais
zone de la livraison du système à sens unique - émetteur
possibilité de mise en cascade - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456053541
Réf. Sonepar
00061605354
Réf. Fournisseur
001DNF10
Réf. Commerciale
Came
modèle
émetteur et récepteur dans un boîtier
finition du raccordement électrique
capot bus
finition de la sortie de commutation de l'OSSD
contact de relais
zone de la livraison du système à sens unique
émetteur
possibilité de mise en cascade
Oui
avec fonction silence
Non
avec codage des faisceaux
Non
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Oui
avec blocage du redémarrage
Non
override possible
Oui
message avant défaillance
Non
condition préalable unité d'évaluation
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat. 1G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 1D
Photocellules DNF 10m