Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Came - Systeme complet FAST40 en 24V

Came - Systeme complet FAST40 en 24V

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - 2 vantaux

  • arrêt en fin de course - butée de porte

  • type de courant - DC

  • tension du moteur - 24 V

  • fermeture automatique - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456019059

Réf. Sonepar

00061000754

Réf. Fournisseur

001U1804

Réf. Commerciale

Came

modèle

2 vantaux

arrêt en fin de course

butée de porte

type de courant

DC

tension du moteur

24 V

fermeture automatique

Non

fréquence du récepteur radio

868.35 MHz

avec émetteur manuel

Oui

avec armoire de commande

Oui

avec ferrures de porte

Oui

avec contacteur à clé

Non

avec récepteur radio

Non

Systeme complet FAST40 en 24V pour portails battants jusqua 2,3m par vantail