Came - Transmetteur 2 canaux double fréquence rolling code gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
couverture - 150 m
nombre de commandes - 2
système Rollingcode - Oui
avec émetteur radio manuel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456064233
Réf. Sonepar
00061606423
Réf. Fournisseur
806TS-0110
Réf. Commerciale
Came
fréquence radio
433.92 MHz
couverture
150 m
nombre de commandes
2
système Rollingcode
Oui
avec émetteur radio manuel
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
TOPD2RGS Transmetteur bicanal double fréquence rolling code gris
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) rolling code. Deux canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur gris.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, rolling code. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.