Came - Transmetteur 4 canaux double fréquence code fixe bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 433.92 MHz
couverture - 150 m
nombre de commandes - 4
système Rollingcode - Non
avec émetteur radio manuel - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8050456064189
Réf. Sonepar
00061606418
Réf. Fournisseur
806TS-0101
Réf. Commerciale
Came
fréquence radio
433.92 MHz
couverture
150 m
nombre de commandes
4
système Rollingcode
Non
avec émetteur radio manuel
Oui
alimentation en courant
pile non-rechargeable
TOPD4FBS Transmetteur quadricanal double fréquence code fixe bleu
Les Atouts de l'article:
Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur bleu.
Les Atouts de la gamme:
Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.