En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Came - Transmetteur 4 canaux double fréquence code fixe rose

Came - Transmetteur 4 canaux double fréquence code fixe rose

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 150 m

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Non

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456064226

Réf. Sonepar

00061606422

Réf. Fournisseur

806TS-0105

Réf. Commerciale

Came

fréquence radio

433.92 MHz

couverture

150 m

nombre de commandes

4

système Rollingcode

Non

avec émetteur radio manuel

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

TOPD4FPS Transmetteur quadricanal double fréquence code fixe rose

Les Atouts de l'article:

Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) code fixe. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur rose.

Les Atouts de la gamme:

Emetteurs TOP, code fixe. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement.