En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Came - Transmetteur 4 canaux double fréquence rolling code noir

Came - Transmetteur 4 canaux double fréquence rolling code noir

CAME

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence radio - 433.92 MHz

  • couverture - 150 m

  • nombre de commandes - 4

  • système Rollingcode - Oui

  • avec émetteur radio manuel - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8050456066398

Réf. Sonepar

00061606639

Réf. Fournisseur

806TS-0122

Réf. Commerciale

Came

fréquence radio

433.92 MHz

couverture

150 m

nombre de commandes

4

système Rollingcode

Oui

avec émetteur radio manuel

Oui

alimentation en courant

pile non-rechargeable

TOPD4RKS Transmetteur quadricanal double fréquence rolling code noir

Les Atouts de l'article:

Emetteur double fréquence (433,92MHz et 868,35MHz) rolling code. Quatre canaux avec fonction d'autoapprentissage. Couleur noir.

Les Atouts de la gamme:

Emetteurs TOP, rolling code. Solution à double fréquence. 6 coloris différents (gris, bleu ciel, noir, jaune, vert et rose). Ces radiocommandes à double fréquence permettent la transmission simultanée en 433,92 MHz et 868,35 MHz avec un seul code, pour éviter les risques d’interférence d’autres dispositifs radio. Les radiocommandes utilisent une batterie CR2032 et activent une fréquence de clignotement différente de manière à prévenir à temps l’utilisateur du remplacement. La technologie Rolling Code augmente le nombre de combinaisons possibles, ce qui permet de renforcer la sécurité.