Campa - CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY reflet 1500W.Seche serviettes rayonnant et soufflant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 350 mm
hauteur - 1400 mm
profondeur - 154 mm
poids - 20500 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680136062
Réf. Sonepar
00052013606
Réf. Fournisseur
CVHD15MIRE
Réf. Commerciale
Campa
largeur
350 mm
hauteur
1400 mm
profondeur
154 mm
poids
20500 kg
CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY reflet 1500W. Sèche serviettes rayonnant et soufflant, connectable avec les modules Muller Intuitiv. Composez votre radiateur en choisisssant parmis 2 puissances, 3 couleurs de glace de verre et 4 couleurs de barre