Campa - Campaver bains select reflet 1600W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
avec ventilateur - Non
avec minuterie - Non
largeur - 427 mm
hauteur - 1502 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680142872
Réf. Sonepar
00052014287
Réf. Fournisseur
CVSC16MIRE
Réf. Commerciale
Campa
couleur
gris
avec ventilateur
Non
avec minuterie
Non
largeur
427 mm
hauteur
1502 mm
profondeur
113 mm
poids
22 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Non
CAMPAVER BAINS SELECT 1600W Reflet "Mirroir" Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Bains Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Bains Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… plus que la simple recherche du confort technologique, celle du bien-être esthétique