Campa - Campaver select etroit blanc 1600W vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1600 W
poids - 21 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680142407
Réf. Sonepar
00052014240
Réf. Fournisseur
CSEC16VBCCB
Réf. Commerciale
Campa
modèle
autre
capacité de chauffage
1600 W
poids
21 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
blanc
largeur
427 mm
hauteur
1522 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
CAMPAVER SELECT Etroit Vertical 1600W Lys Blanc Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées