Campa - Campaver select reflet 1000W vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité de chauffage - 1000 W
poids - 17 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680142179
Réf. Sonepar
00052014217
Réf. Fournisseur
CMSC10VMIRE
Réf. Commerciale
Campa
modèle
autre
capacité de chauffage
1000 W
poids
17 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
gris
largeur
565 mm
hauteur
820 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
CAMPAVER SELECT Vertical 1000W Reflet "Mirroir" Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec des angles droits Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Sélect connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées