Campa - Campaver ultime etroit blanc mat 1100W vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau du corps de chauffe - autre
capacité de chauffage - 1100 W
poids - 18 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680142094
Réf. Sonepar
00052014209
Réf. Fournisseur
CMEC11VBCBM
Réf. Commerciale
Campa
modèle
autre
matériau du corps de chauffe
autre
capacité de chauffage
1100 W
poids
18 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation
230...230 V
raccordement électrique
borne de raccordement
longueur du conduit de raccordement
1 m
couleur
blanc
largeur
427 mm
hauteur
1522 mm
profondeur
121 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Oui
mode hors-gel
Oui
avec détecteur de présence
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Oui
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
CAMPAVER ULTIME Etroit Vertical 1100W Blanc Mat Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive 100% cOOnnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées