Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Campa - Cosmos 3.0 comete 1200W

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • largeur - 1616 mm

  • hauteur - 265 mm

  • profondeur - 124 mm

  • poids - 11 kg

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465680013509

Réf. Sonepar

00052002225

Réf. Fournisseur

COMD13BCCB

Réf. Commerciale

Campa

capacité de chauffage

1250 W

largeur

1616 mm

hauteur

265 mm

profondeur

124 mm

poids

11 kg

COSMOS 3.0 Etroit Vertical 1200W Blanc Brillant Panneau rayonnant intégral