Campa - Elite 1 radiateur seche-serviettes en verre 1300W Reflet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680139759
Réf. Sonepar
00052013975
Réf. Fournisseur
ICEL1MIRE13
Réf. Commerciale
Campa
forme du cadre
autre
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Oui
largeur
430 mm
hauteur
1500 mm
profondeur
110 mm
poids
26 kg
indice de protection (IP)
IP21
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
gestion via application
Non
Elite 1 radiateur sèche-serviettes en verre 1300W Reflet
Les Atouts de l'article:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Les Atouts de la gamme:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Quelques mots du fabricant :
Radiateur sèche serviettes