Campa - Elite seche serviettes - 1300 watts - marbre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - autre
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700050521
Réf. Sonepar
00052005052
Réf. Fournisseur
K205114
Réf. Commerciale
Campa
forme du cadre
autre
couleur
blanc
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Oui
largeur
430 mm
hauteur
1500 mm
profondeur
112 mm
poids
35 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
gestion via application
Non
Elite sèche serviettes - 1300 watts - marbre
Les Atouts de l'article:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Les Atouts de la gamme:
Disponinle en plusieurs matériau : Verre, marbre blanc ou acier
Quelques mots du fabricant :
Radiateur sèche serviettes