Campa - Holiday seche serviettes - 1300 watts - Blanc ardoise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700050538
Réf. Sonepar
00052005053
Réf. Fournisseur
K206224
Réf. Commerciale
Campa
couleur
blanc
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Oui
largeur
350 mm
hauteur
1200 mm
profondeur
116 mm
poids
22 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
gestion via application
Non
Holiday sèche serviettes - 1300 watts - Blanc ardoise
Les Atouts de l'article:
Une option irresistible : le choix de la couleur des barres de séchage Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Une option irresistible : le choix de la couleur des barres de séchage Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur sèche-serviettes certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Médaille d'or au palmarès des produits remarquables de la salle de bains, un pur produit du design et de la technologie