Campa - Jobel 3.0 anthracite 1500W h
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 22 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465680015336
Réf. Sonepar
00052002536
Réf. Fournisseur
JOBD15HANTH
Réf. Commerciale
Campa
modèle
standard
capacité de chauffage
1500 W
poids
22 kg
mode de pose
appareil indépendant/mural
couleur
anthracite
largeur
910 mm
hauteur
600 mm
profondeur
130 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
coupe-circuit anti-surchauffe
Non
mode hors-gel
Non
avec détecteur de présence
Non
programmable
Non
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
détection d'ouverture de fenêtre
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
gestion via application
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
JOBEL 3.0 Horizontal 1500W Anthracite Radiateur rayonnant à inertie pilotée à façade acier et pierre de lave naturelle et massive interne
Les Atouts de l'article:
Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
Disponible en 3 géométries (horizontal, vertical, bas,) et 3 couleurs (anthracite, blanc et gris) Connectable avec un module Muller Intuitiv en option pour encore plus d'intelligence et d'économies Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable