Campa - Keramos Hug seche serviettes - 1100 watts - terre de mars
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
avec ventilateur - Oui
tension d’alimentation - 230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation - 50...50 Hz
avec minuterie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3465700050514
Réf. Sonepar
00052005051
Réf. Fournisseur
K203233
Réf. Commerciale
Campa
couleur
marron
avec ventilateur
Oui
tension d’alimentation
230...230 V
fréquence de la tension d’alimentation
50...50 Hz
avec minuterie
Oui
largeur
451 mm
hauteur
1546 mm
profondeur
128 mm
poids
43 kg
indice de protection (IP)
IP24
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
gestion via application
Non
Kéramos Hug sèche serviettes - 1100 watts - terre de mars
Les Atouts de l'article:
Grace à la technologie double effet, la façade céramique propose une chaleur douce, enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. Les 2 barres de séchage design, se positionnent à gauche ou droite et en hauteur. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Les Atouts de la gamme:
Grace à la technologie double effet, la façade céramique propose une chaleur douce, enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. Les 2 barres de séchage design, se positionnent à gauche ou droite et en hauteur. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo
Quelques mots du fabricant :
un radiateur et un sèche serviette hyper performant et décoratif