Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Campa - Keramos radiateur horizontal - 2000 watts - Blanc ardoise

MULLER INTUITIV

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 41.5 kg

  • mode de pose - appareil indépendant/mural

  • à huile/fluide - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3465700050446

Réf. Sonepar

00052005044

Réf. Fournisseur

K202127

Réf. Commerciale

Campa

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

poids

41.5 kg

mode de pose

appareil indépendant/mural

à huile/fluide

Non

tension d’alimentation

230...230 V

raccordement électrique

borne de raccordement

sortie d'air

dessus

couleur

blanc

largeur

1122 mm

hauteur

714 mm

profondeur

128 mm

indice de protection (IP)

IP24

coupe-circuit anti-surchauffe

Non

mode hors-gel

Oui

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Kéramos radiateur horizontal - 2000 watts - Blanc ardoise

Les Atouts de l'article:

Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo

Les Atouts de la gamme:

Grace à la technologie CAMPA double effet la face avant en céramique de KERAMOS propose une chaleur douce , enveloppante et continue grâce à ses extraordinaires capacités d'inertie. 3 finitions décoratives très tendances. Terre de mars, un effet rouillé oxydéMarbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre. Blanc ardoise un blanc très structuré . Economies d'énergie et confort pilotés en mode connecté. Kéramos est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo

Quelques mots du fabricant :

Ces radiateurs valorisent les extraordinaires qualités décoratives et thermiques de la céramique haute performance